Panasonic Dish Dryer AG Clean FDS03S21 256W 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FDS03S21 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 53.3x37.2x37.3 |
Maximum Temperature (°C) | 70 |
Capacity | 17 plates and fork rack+spoon |
Without Hazardous Chemicals | Yes |
Weight of Goods (kg) | 4 |
Saving Electricity | Yes |
Power (W) | 256 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic FDS03S21- Dish Dryer merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.
Daya Listrik : 256 watt
Dapat mensterilisasi botol bayi
Menjaga kehigienisan peralatan makanan dan minuman
Memiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan
Melumpuhkan kuman, bakteri dan jamur
Lebih praktis dan higienis
Ruang simpan yang luas
Daya Listrik : 256 watt
Dapat mensterilisasi botol bayi
Menjaga kehigienisan peralatan makanan dan minuman
Memiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan
Melumpuhkan kuman, bakteri dan jamur
Lebih praktis dan higienis
Ruang simpan yang luas
Fitur
Panasonic FDS03S21- Dish Dryer Keamanan si kecil harus dijaga teruma untuk bayi yang baru lahir, bakteri, debu, dan virus dapat bersarang diruangan dan peralatan makannya. Kesehatan untuk bayi itu sangat penting teruma kebersihan ruangan dan perlatan bayi seperti botol susu, dan peralatan makannya. Oleh karena itu, Panasonic FDS03S21- Dish Dryer dapat mensterillkan peralatan makan bayi dan keluarga anda selain itu Panasonic Dish Dryer - FDS03S21 dapat membunuh bakteri-bakteri yang berada di peralatan makan bayi Anda. Desainnya praktis dan mudah sehingga cocok untuk digunakan dirumah sehari-hari.Bersih Higienis, Mulai yang kecil Hingga yang Besar
Pengering Elektrik
Melumpuhkan kuman dan bakteri
Hemat listrik, anti karat, ramah lingkungan dan anti toksin
Ruang Simpan Luas
Penutup D-Sterile terdiri dari 3 bukaan sehingga dapat dibuka lebar. Anda mudah memasukan peralatan makan berukuran besar yang hendak dikeringkan.
Melumpuhkan Bakteri dan Jamur
Dengan pemanasan s/d 70°C dapat melumpuhkan bakteri E-COLI penyebab penyakit diare, kolera, demam tifoid dan hepatitis A serta STAPHYLO COCCUS AUREUS penyebab keracunan makanan dan infeksi kulit sehingga dapat mensterilkan peralatan makan dengan baik.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan