Regency Kipas Angin Duduk Kotak ZGL30 Grey 12inch 50W 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZGL30 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 12 |
| Power (W) | 50 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Grey |
| Total Speed | 3 Speed |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 40.5x16.7x43.5 |
| Material | Plastic |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Regency ZGL-30 - Box Fan 12 inch merupakan kipas angin kotak dari Regency yang terbuat dari bahan material plastik yang kuat dan ringan. Memiliki motor yang cepat sehingga mampu menghasilkan hembusan angin yang sejuk dan kencang keseluruh ruangan Anda.
Bahan Material : Plastik
3 Tingkat pengatur kecepatan
Timer hingga 120 menit
Dilengkapi dengan louver untuk mengatur arah angin
Bahan Material : Plastik
3 Tingkat pengatur kecepatan
Timer hingga 120 menit
Dilengkapi dengan louver untuk mengatur arah angin
Fitur
Regency ZGL30 - Box Fan 12 inch dimensi kecil namun mampu menghasilkan hembusan udara yang kuat. Mudah dibersihkan dan mudah dipindahtempatkan karena memiliki bahan material yang ringan dan kuat. Sangat cocok ditempatkan di rumah Anda.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan