demp-X Base Coat Clear Brown 2kg (A 1kg + B 1kg) 1set

#Nomor SKU S031966955
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Color Clear Brown
Size (g) 2000 (A 1kg + B 1kg)
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 June 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DEMP-X Base Coat merupakan Cat Dasar dua komponen yang dapat merekat baik ke hampir semua permukaan Beton , Kayu , Plastik , Acrylic , Kaca , Keramik , Metal , Non Metal ( Aluminium , Kuningan , Tembaga , Stainless Steel , Galvanize ).
Fitur
- Dapat merekat dengan baik ke hampir seluruh material.
- Sebagai perantara untuk melapisi material yang sulit untuk dicat.
- Sebagai cat dasar yang baik, sehingga cat finishing diatasnya dapat merekat dengan baik.
- Bersifat menahan lembab dan bersifat alkali resistant di permukaan beton.
- Dapat menutup retak rambut pada permukaan dinding beton dan mengisi pori-pori beton.
- Dapat mengisi pori-pori beton
- Perekat beton lama dan baru.
- Mampu menahan masuknya air (WATERPROOF)
- Apabila diaplikasikan ke kayu bisa menahan timbulnya getah kayu
Spesifikasi :
- Merupakan cat jenis epoxy yang terdiri dari 2 komponen yaitu A dan B dengan perbandingan campuran A dan B = 1:1
- Bentuk A dan B adalah Liquid (cairan)
- Bersifat solvent base
- Tanpa pengencer, langsung diaplikasikan dengan kuas, roll atau spray
Daya sebar untuk :
- 400gr SET dapat mencapai 2-3 m2
- 2kg SET dapat mencapai 10 - 15 m2
Kecepatan Kering :
Kering Sentuh 2 jam
Kering Sempurna 24 jam
Cara Aplikasi :
- Bersihkan permukaan dari minyak , kotoran dan segala lapisan seperti cat lama , lapisan waterproofing. Kerok dan amplas bila perlu. Pastikan juga bidang yang akan dilapisi DEMP-X Base Coat tidak basah atau ada keluar rembesan, karena DEMP-X Base Coat itu solvent base (minyak).
- Aduk Base Coat A dengan baik sebelum dicampur dengan Base Coat B.
- Ambil Base Coat A dan B dengan perbandingan 1 : 1 .
- Campur dan aduk hingga merata.
- Silahkan aplikasikan ke area yang mau dilapisi , bisa dengan kuas , roll atau spray.
- Campuran DEMP-X Base Coat harus dihabiskan dalam waktu 4 jam.
- Setelah kering sempurna bisa dilapisi cat.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait