Maspion Freezer UFH-400C 400L 135W 1unit
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UFH-400C |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 400 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power (W) | 135 |
Refrigerant/Charge | R-134a/150g |
Climate Class | Tropis |
Temperature (°C) | -24 |
Current (A) | 1.2 |
Insulation Blowing Agent | C-pentane |
Product Dimensions (WxDxH) (mm) | 1300x610x845 |
Freezing Capacity (kg/hour) | 13/24 |
Berat (Kg) | 49.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Maspion Freezer UFH-400 C merupakan Super Freeze dengan pendinginan optimal yang dapat mencapai suhu -30 derajat celcius, cocok untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan beku, ice cream atau es batu. Quick cooling bahan makanan cepat beku sehingga mampu menjaga kesegaran bahan makanan dan mencegah bahan makanan cepat basi atau rusak Storage basket keranjang tempat menyimpan makanan terpisah yang mudah diatur dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Free CFC menggunakan refrigerat yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia ,juga tidak merusak lapisan ozone. Spesifikasi Maspion
Fitur
Freezer maspion dengan sistem pendingin optimal untuk kebutuhan penyimpanan makanan beku. Lebih hemat listrik karena mampu menoleransi tegangan listrik hingga 135Watt. Serta mampu menyesuaikan kinerja freezer dengan kebutuhan pendingin yang sebenarnya.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan