Ludwig Schneider Precision Thermometer Anschütz Enclosed Type +48+102°C (L=190mm) 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Capillary Diameter (mm) | Ø max. 6 |
Capillary Form | Colourless, prismatic |
Filling | Hg |
Temperature Range (°C) | +48+102 |
Scale (°C) | 0.2 |
Immersion (mm) | 190 |
Total Length (mm) | 190 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 19 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan