STANLEY Cordless Impact Driver Brushless SBI810D2K-B1 with 2x2Ah battery 20V 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SBI810D2K-B1 |
---|---|
Unit | 1unit |
Battery Capacity (AH) | 2 |
No Load Speed (rpm) | 0-2800 |
Maximum Torque (N m) | 170 |
Chuck Capacity (mm) | 6.35 |
Type | Battery Impact Screwdriver |
Reversible | Yes |
Speed Variation | Yes |
Punch Speed (ipm) | 0-2800 |
Accessories | 2x 2.0Ah Batteries, 1x Charger, 1x Toolbox |
Battery Charging Time (hour) | 1 |
LED Light | Yes |
Battery Type | Lithium-ion |
K3L License | Yes |
Battery Voltage (V) | 20 |
Berat (Kg) | 8.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Stanley SBI810D2K Brushless Impact Driver merupakan mesin obeng Impact baterai brushless dari Stanley yang ringkas dan multifungsi. Dengan voltase baterai yang cukup kuat 20V 2.0 Ah mampu memberikan torsi hingga 170Nm. Cocok di gunakan bagi aktifitas pekerjaan maupun aktivitas hobi anda.
Description
Specifications:
Voltage: 18V
Battery size: 2 pcs x 2.0 Ah Li-Ion
Chuck Capacity: 13 mm
No Load Speed: 0-430 / 0-1.700 RPM
Max. Torque: 55 Nm
Clutch/Torque Positions: 23
LED Light: Yes
Charger: 1 Ah/Hour
Weight: 1.5Kg
Packaging: Kit Box
Voltage: 18V
Battery size: 2 pcs x 2.0 Ah Li-Ion
Chuck Capacity: 13 mm
No Load Speed: 0-430 / 0-1.700 RPM
Max. Torque: 55 Nm
Clutch/Torque Positions: 23
LED Light: Yes
Charger: 1 Ah/Hour
Weight: 1.5Kg
Packaging: Kit Box
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan