Taco Flooring Lantai Vinyl TV 3026 Stone 3mm 3.2400 1box(18pcs)
Rp799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TV 3026 |
---|---|
Unit | 1box(18pcs) |
Thickness (mm) | 3 |
Volume per Box (m²) | 3.34 |
Plank Size (mm) | 304.8x609.6 |
Wear Layer (mm) | 0.2 |
Material | Vinyl |
Type of Embossing | Light Embossed |
Berat (Kg) | 15.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Recommended for interior use only
Warning
Price excludes installation feeKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan