Taco Flooring Lantai Vinyl TV 3003 Corak Kayu Washed Oak 3mm 3.24 1box(24pcs)

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TV 3003
Unit 1box(24pcs)
Thickness (mm) 3
Volume per Box (m²) 3.34
Plank Size (mm) 152.4x914.4
Wear Layer (mm) 0.2
Material Vinyl
Type of Embossing Heavy Embossed
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended for interior use only
Warning
Price excludes installation fee

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan