Taco Flooring Lantai SPC TV 5510 Corak Kayu Canyon Oak 5mm 2.1300 1box
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TV 5510 |
---|---|
Unit | 1box |
Thickness (mm) | 5 |
Volume per Box (m²) | 2.13 |
Plank Size (mm) | 172x1210 |
Wear Layer (mm) | 0.3 |
Material | SPC |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Recommended for interior use only
Warning
Price excludes installation fee
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan