SNDWAY Digital Manometer Air Pressure SW-512C 1unit

#Nomor SKU S031683029
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-512C
Unit 1unit
Repeatability ±0.25% FS
Units KPa, mmHg, inHg, psi, mbar, bar, ozin, kgcm, inH2O, ftH2O, cmH2O
Accuracy +-1% FS with max 1.04 KPa
Maximum Pressure 206.7 KPa
Connection (inchxmm) 1/8(3.18) quick connector
Power Supply (V) 3x AAA 1.5v
Size (mm) 138.5x63.5x27
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY Digital Manometer SW-512C
Alat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
Range pengukurannya lebih besar dari SW-512A dan B
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan