STAHLWILLE Workshop Torque Tester Sensotork 96521082 No 7707-3W-1100654250 1100 1pc

#Nomor SKU S031675093
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 96521082
Unit 1pc
Capacity (N m) 25 - 1100
Drive Size (inch) 3/4
Berat (Kg) 283.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electronic torque tester for torque wrenches, consisting of:
Transducer, patent
Holder
Display unit (registered design)
Tripod for display unit (with 1.5 m cable)
Spiral cable
Mains adaptor (110 V230 V with interchangeable socket adaptors) or direct connection to 12 V in-car supply is possible
Square drive adaptor (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W)
Kit for attaching the unit to a workbench or wall in a horizontal or vertical testing position
For clockwise and anticlockwise use
Units of measurement: N

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan