STAHLWILLE Single-End Spanner Right Handed 4025 40250010 10inch 1pc

#Nomor SKU S031669511
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40250010
Unit 1pc
Measurement Type Metric
Size (mm) 29
Length (mm) 250
Finish Chrome-Plated
Type Straight
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
right-handed, DIN 3117/ISO 6787,B shape, jaw offset 22°,Chrome Vanadium, chrome plated.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait