Vertex Hardened Steel Squares SS-310 2006-053 1pc

#Nomor SKU S031660723
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS-310
Unit 1pc
Size (mm) 250x160
Material Steel
Accuracy (mm) 0.02
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Squares have accurate right angles both inside and outside. Made from a single piece of fully tool steel. Beams and blades are ground and accurately lapped for straightness and parallelism. Accuracy Class H Blades are beveled on both edges of each side. Beam is grooved at inner comer for clearance of burr and dirt. All squares are fully hardened (Rockwell 55).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan