Vertex Coupling Nut 2617M 1003-066 M20x2.5mm(25/32 inch) 1pc

#Nomor SKU S031654906
Wishlist
Rp83.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2617M
Unit 1pc
Parallel (mm) 32
Thread Size M20x2.5
Length (mm) 48
Size M20x2.5mm(25/32 inch)
Diameter 25/32 inch
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coupling Nut.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan