TOA Paging Microphone ZM-222 1unit

#Nomor SKU S031647144
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZM-222
Unit 1unit
Type Moving coil microphone
Directivity Angle Unidirectional
Rated Impedance Resistance (ohm) 600, unbalanced
Rated Sensitivity (dB) -47 (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)
Frequency Response (Hz) 100-10000
Cable 1-core shielded cable
Cable Length (m) 2 (when extended)
Terminal Phone plug
Talk Switch Short-off type with lock
Finish ABS resin, gray
Accessory Microphone holder, Metal fitting, Tapping screw4
Dimensions (WxHxD) (mm) 44x160x38
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ZM-222 is a close-talking microphone for general announcements. It comes with a talk switch that can be locked
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan