MAXPOWER PPR Pipe Heater M37772 20-63mm 1set
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | M37772 |
---|---|
Unit | 1set |
Size (mm) | 20-63 |
Rated Power (W) | 1000 |
Rated Voltage (V/Hz) | 220-230/50 |
Working Temperature (°C) | 0-300 |
Material | Aluminium |
Berat (Kg) | 5.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 April 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
Golden color aluminum tooling, aluminum heater plate, thick copper wire, safety and high efficiency
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan