Amaron Aki Mobil Pro 65B24LS 50Ah 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 65B24LS |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (Ah) | 50 |
Dimensions (mm) | 238x129x227 |
Voltage (V) | 12 |
Subsitute Type | 50B24LS, 46B24LS, 55B24LS |
Cold Cranking Ampere (CCA) | 420 |
Berat (Kg) | 7.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 April 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Use
Subsitute Type: 50B24LS, 46B24LS, 55B24LSKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan