TOTO Keran Tanpa Sentuh TLE26008A Deck Mounted Tall 316mm 1pc

#Nomor SKU S031624459
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLE26008A
Unit 1pc
Height (mm) 316
Finishing Nickel Chrome
Flow Rate (L/minute) 2
Water Pressure (MPa) 0.05 to 0.75
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Touchless Faucet - Tall (Deck Mounted) Height = 316 mm
Feature
Hands-free usage increases hygiene
Sensor positioned underneath the spout head for more accurate user detection
SELF POWER Technology: Self-generated power saves electricity (Controller: TLE03502A)
WATER SAVING
ECO CAP Technology:TOTO aerated bubble technology adds air to the water to achieve full water jet

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan