ebro Basic Rod Probes TPN 121 / EB 02-SMP 185mm 1unit

#Nomor SKU S031144261
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPN 121 / EB 02-SMP
Unit 1unit
Sensor Probe (L = 185 mm, Ø 1.5 mm, blunt, inconel needle, with SMP connection)
Accuracy Accuracy: exceeds DIN EN 60584, class 2
Measured Variables Temperature
Measurement Range (°C) -40…+1100
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TPN 121 for TFN 520-SMP, TFN 530-SMP, TFI 550, TFI 650, EBI 40-TC-01 and EBI 40-TC-02

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan