WEIDMULLER Fuse Terminal Blocks for SAKDU Series SAKSI 4 LD 1D 24V AC/DC BK 1pack(25pcs)

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKSI 4 LD 1D 24V AC/DC BK
Unit 1pack(25pcs)
Depth (mm) 52
Depth Includinig DIN Rail (mm) 42.5
Height (mm) 58
Width (mm) 8.1
Storage Temperature (°C) -25-55
Continuous Operating Temperature (°C) 120 (Maximum)
Material PA 66/6
Color Black
Rail TS 35
Wire connection cross section AWG AWG 22 (Minimum)
Rated Voltage (V) 500
Clamping Range (mm²) 0.5 (Minimum)
Clamping Screw M 3
Pollution severity 3
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2022
Terakhir Diperbaharui 11 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan