WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T42 T42 A36RBF 5inchx3mm 1pc

#Nomor SKU S031088299
Wishlist
Rp17.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T42 A36RBF
Unit 1pc
Main Abrasive Material White Fused Alumina Oxide
Maximum Speed (rpm) 12230 (80m/s)
Grade 36 (Sedang)
Hardness R (Keras)
Abrasive & Ring Dimension (mm) 125x3x22.2
Abrasive & Ring Dimension (inch) 5x1/8x7/8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan