Vention USB Sound Card External Stereo Sound Adapter with Volume Control CDR 0.15m 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CDR |
---|---|
Unit | 1pc |
AWG | 28AWG |
Length (m) | 0.15 |
Connector Interface | USB 2.0 Male to 3 x 3.5mm Female (Mic, Audio, Audio Mic) |
Connector Material | Nickel-plated |
Chipset | SSS1629A5 |
Conductor | Tinned Copper |
Shielding | Aluminium Foil |
Jacket | PVC |
Shell | ABS |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- CD-quality Audio- 3.5mm 3in1
1. Red : Mic
2. Black : Audio and Mic
3. Green : Audio
- Adjustable Volume
- Audio/Mic Mute One-touch mute bottom
- LED Indicator Light show the working channel
- Universal Compatibility
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan