NSK Single Row Deep Groove Ball Bearing 6003DU 1pc

#Nomor SKU S031037204
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6003DU
Unit 1pc
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Number of track trains Single row
Race ring Shape Deep groove ball bearings
Outer Ring Type Flat
Load Direction Radial
Shield Shape Single side contact Seal type
Basic Load Rating Cr (N) 6000
Basic load rating Cor (N) 3250
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) 13000
Inner Diameter d (Φmm) 17
Width B (mm) 10
Outer Diameter d (mm) 35
Mass (g) 41
Body Material High carbon chromium bearing steel
M Code 08413308
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan