OSG Tap Related HT2-H-M14X1.5 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HT2-H-M14X1.5 |
---|---|
Unit | 1pc |
Tap Grade | OH grade |
Accuracy | OH2 |
Nominal Dimension | M14 |
Pitch (mm) | 1.5 |
Thread Length (mm) | 30 |
Shank Diameter (mm) | 10.5 |
Shank square (mm) | 8 |
Pilot Hole Diameter (mm) | 12.5 |
Machined threads | Metric threads |
Surface Treatment | Non-coating |
Precision notation | STD |
Tip | Medium |
Overall Length (mm) | 88 |
EDP No. | 992 |
M Code | 37033306 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is a common tap and is used in all directions.Both through holes and blind holes can be used.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan