OSG Tap Related HT2-H-M7X1 1pc

#Nomor SKU S031017794
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT2-H-M7X1
Unit 1pc
Tap Grade OH grade
Accuracy OH2
Nominal Dimension M7
Pitch (mm) 1
Thread Length (mm) 19
Shank Diameter (mm) 6.2
Shank square (mm) 5
Pilot Hole Diameter (mm) 6
Machined threads Metric threads
Surface Treatment Non-coating
Precision notation STD
Tip Medium
Overall Length (mm) 65
M Code 37033787
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a common tap and is used in all directions.
Both through holes and blind holes can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait