Scotch-Brite Kitchen Net Sponge NT-01K Yellow 1pc
Rp54.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NT-01K |
---|---|
Unit | 1pc |
Horizontal (mm) | 80 |
Vertical (mm) | 150 |
Thickness (mm) | 20 |
Color | yellow or green |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
A powerful net with fine stitches.It can be removed without damaging sticking or oil stains.
No abrasive particles are attached.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan