Mitutoyo Micrometer Head (Graduation: 0.01mm) MHK-25 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MHK-25 |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Length (mm) | 107.5 |
Measurement Range (mm) | 0 to 25 |
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Manufacturer Code | 153-203 |
Stem Shape | straight |
Tip Shape | Flat surface |
Feed mechanism | Spindle straight type |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 15 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Prevents rotation of the object to be measured and suppresses deformation and wear.Spindle straight type.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan