Mitutoyo Caliper-type Inside Micrometer (C / w Tip) (Jangka Sorong) IMP-125 1pc

#Nomor SKU S030997684
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IMP-125
Unit 1pc
Minimum Display (mm) 0.01
Manufacturer Code 145-189
Instrument Error (µm) ± 9
Constant Pressure Device ratchet stop
Measuring Range (mm) 100-125
Measuring Surface Shape Caliper type (with cemented carbide tip)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 15 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be used in the same way as when measuring with a caliper's beak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan