Mitutoyo Bore Gauge CGF-150X 1pc

Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CGF-150X
Unit 1pc
Manufacturer Code 511-417
Measuring Range (mm) 50-150
Recommended dial gauge scale 0.01mm No.2972.2046SB Scale 0.001mm
Recommended protective cover No.21DZA000
Wide Range Accuracy (µm) 4
Repeated Precision (µm) 1
Number of Anvils 11
Number of replacement washers 4
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 15 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to measure the inner diameter near the bottom of the hole.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan