Mitutoyo Standard ABS Digimatic Caliper (Jangka Sorong) CD-15AXR 1pc

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD-15AXR
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 0 to 150
Instrumental Error (mm) ± 0.02
Minimum Display (mm) 0.01
Outside jaw (mm) 40
Inner jaw (mm) 16.5
Depth Bar Yes (round 1.9)
Manufacturer Code 500-158-30
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The high-contrast liquid crystal display reduces fatigue.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan