Mitutoyo Standard ABS Digimatic Caliper (Jangka Sorong) CD-20AX 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CD-20AX |
---|---|
Unit | 1pc |
Measurement Range (mm) | 0 to 200 |
Instrumental Error (mm) | ± 0.02 |
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Outside jaw (mm) | 50 |
Inner jaw (mm) | 20 |
Depth Bar | Yes |
Manufacturer Code | 500-152-30 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included) |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
The high-contrast liquid crystal display reduces fatigue.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan