Mitutoyo Digimatic Blade Micrometer BLM-25MX-0.4T 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BLM-25MX-0.4T |
---|---|
Unit | 1pc |
Measurement Range (mm) | 0 to 25 |
Minimum Display (mm) | 0.001 |
Manufacturer Code | 422-260-30 |
Instrument Error (µm) | ± 3 |
Measurement Surface Shape | Blade type |
Constant Pressure Device | ratchet stop |
Feed mechanism | Spindle straight type |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included) |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
The measuring surface is a blade type, which makes it easy to measure the diameter of a round groove.It is a CE standard product.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan