UGREEN USB C 2.0 to Lightning Cable Braided 20309 Red 1m 1pc

#Nomor SKU S030981447
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Beli Banyak Lebih Murah

  • Beli (10) Disc 41% Rp229.900 /pcs

Spesifikasi Produk

Model Number 20309
Unit 1pc
Color Red
Data Transfer (mbps) up to 480
Maximum Output (A) 3
Size 3A
Length (m) 1
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UGREEN USB-C to Lightning Braided Cable US298 merupakan cable charging untuk iPhone yang memiliki port USB Type C to Lightning. Port Lightning mendukung pengisian gadget yang kompatibel dengan arus maksimum 3A yang memungkinkan fitur pengisian cepat. Terbuat dari bahan nylon braided yang kuat, lentur, serta tahan lama.
Peringatan
Kompatibel untuk semua perangkat yang dilengkapi dengan port Lightning.
Kompatibel dengan adapter atau kepala charger yang menggunakan Port type C
Untuk logo ugreen setiap produk memiliki font atau design yang berbeda, di setiap produksi
Fitur
MFI Certified
Charging & Data sync
C94 Lightning Connector
USB Type-C to Lightning
Ultra durability
Support PD up to 18W
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan