Lem Dextone epoxy adalah jenis lem yang terbuat dari dua komponen yaitu campuran epoksida dan hardener, lem epoxy Dexton tentunya memiliki kualitas tahan lama, tahan air, tahan cuaca dan tahan kimia. Lem epoxy ini sering digunakan untuk aplikasi pada bidang industri, bangunan, dan pembuatan barang.
Kelebihan dan keutamaan dari lem dextone epoxy adalah tingkat kekuatan lem yang tinggi setelah mengeras, sehingga membuat lem ini cocok untuk pemasangan benda-benda yang berat atau memerlukan tahanan terhadap beban.
Lem Dextone Epoxy adalah jenis lem berbahan dasar epoksi yang digunakan untuk menempel atau merekatkan berbagai material misalnya seperti kayu, logam, batu, keramik, dan lain-lain. Lem Dextone Epoxy ini mempunyai tingkat kekuatan tinggi dan tahan air, sehingga sering digunakan untuk aplikasi konstruksi dan industri.
Dextone Perekat Epoksi Non SAG 400g 1set
Rp88.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1set |
---|---|
Size (g) | 400 |
Color | Resin (cream), Hardener (cream) |
Mixing Ratio | 1:1 |
Initial Dry Time (hour) | 1 |
Perfect Dry Time (hour) | 3 |
Heat Resistance (°C) | 125 |
Hardness (Shore D) | 94-95 |
Tensile Strength (psi) | >3000 |
Type | Non SAG |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Selain dapat digunakan di berbagai material, ada juga kelebihan lain yang bisa didapatkan dari lem epoxy Dextone. Berikut ini adalah kelebihannya:- Kekuatan Tinggi: Lem epoxy Dextone memiliki kekuatan tarik atau rekat yang tinggi dan tentunya sangat kuat, sehingga membuat lem ini sangat cocok untuk aplikasi perekatan yang tentunya membutuhkan perekat yang kuat.
- Tahan Lama: Selain memiliki daya rekat yang tinggi, lem epoxy Dextone ini juga memiliki tingkat ketahanan yang sangat baik terhadap suhu, air, oksidasi, cuaca dan bahan kimia, sehingga membuat lem ini sangat tahan lama.
- Kemampuan Isolasi Listrik: Lem epoxy Dextone juga memiliki kemampuan isolasi listrik yang baik, sehingga membuatnya cocok untuk aplikasi pada benda elektronik.
- Kemampuan Filling Gap: Lem epoxy Dextone memiliki kemampuan filling gap yang baik, membuatnya cocok untuk aplikasi perekatan yang membutuhkan penutupan celah.
- Dapat Ditemukan dengan Mudah: Lem epoxy Dextone dapat dijumpai dengan mudah di berbagai toko hardware, maupun toko online kesayangan Anda.
- Terjangkau: Lem epoxy Dextone memiliki harga yang terjangkau. Walaupun harganya terjangkau, Anda bisa merasakan kualitas baik dari lem yang satu ini.
- Jadi selain serba guna, lem epoxy Dextone ini dapat dijumpai dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Karena lem epoxy ini memiliki berbagai kelebihan, jadi lem ini sangat cocok digunakan untuk perekatan dan perbaikan yang membutuhkan kuat dan tahan lama.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |