Sewoo 4-inch Thermal Label Printer LK-P41 Bluetooth 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LK-P41 Bluetooth |
---|---|
Unit | 1unit |
Print Method | Direct Thermal |
Printing Speed (mm/s) | 80 |
Print Width (mm) | 104 (832dots/line) |
Resolution (dpi) | 203 |
Paper Type | Thermal receipt/Label |
Paper Width (mm) | 50-112 |
Paper Thickness (mm) | 0.06-0.16 |
Paper Roll Diameter (mm) | Max. Ø 56 |
Paper Roll Core Inner Diameter (mm) | 12.5 ± 0.5 |
Interface | - Standard: Serial(RS-232C), USB - Option: Bluetooth 4.2 class and Low energy(BLE), Wi-Fi(802.11 a/b/g/n) |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 February 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Receipt/Label PrinterHigh glossy cover and 3 color LEDs
Adjustable paper width from 50.4mm to 112mm
2 types of battery selectable : 2600mAh/5200mAh
Large capacity paper rolls up to 56mm(OD)
Highly reliable Bluetooth 4.2 class and Low energy(BLE) communications or Wi-Fi(802.11 a/b/g/n) available(Option)
ESC/ POS, CPCL command compatible
IP54(with case) certified
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan