TAF Baut Mur Baja 8.8 Drat Halus Half Drat M12x110mm(15/32 inch x 4 1/3) 1pc

#Nomor SKU S030867666
Wishlist
Rp16.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Half Drat
Unit 1pc
Diameter (mm) 12
Length (mm) 10
Drat Size P 1.25
Material Steel
Size M12x110mm(15/32 inch x 4 1/3)
Length (inch) 4.328125
Diameter 15/32 inch
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan