BRAND Glass Petri Dish BR455717 1pack(10pcs)
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BR455717 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
Material | soda-lime glass |
Dish Capacity (ml) | 40 |
Binding Type | non-treated surface |
Sterility | non-sterile |
Dish H (mm) | 15 |
Diameter (mm) | 60 , lid |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 07 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan