Wilmad NMR Tubes Economy Z566411 7inch 1pack(5pcs)
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Z566411 |
---|---|
Unit | 1pack(5pcs) |
Material | borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B), borosilicate glass tube, colorless tube |
Parameter | 200 MHz frequency |
Camber (µm) | 25 |
Concentricity (µm) | 51 |
Tube Diameter (mm) | 5 |
Wall Thickness (mm) | 0.43 |
L (inch) | 7 |
Manufacturer/Tradename | Wilmad WG-1208-7 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan