MAX GUARD Mur Baut Roda Variasi 16 pcs + Kunci M12 x 1.50 Biru 1set

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Color Blue
Set Content 16 pcs + Kunci M12 x 1.50
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mur Baut Roda Biru ini terbuat dari bahan baja, disepuh dan dipergunakan untuk mencegah terjadinya pencurian ban / velg karena untuk membuka mur ini memerlukan kunci khusus hexagonal.
- Tersedia 2 ukuran drat yaitu 1.25 mm (halus) dan 1.50 mm (kasar).
- Tersedia 2 warna pilihan yaitu Biru dan Merah.
- Diameter luar mur adalah 20 mm, diameter dalam mur adalah 11 mm, panjang dari mur adalah 338 mm.
- Produk ini terdiri atas 16 pcs mur dan 1 kunci Hexagonal 16 mm.
- Untuk mengoperasikan kunci hexagonal ini dapat mempergunakan kunci roda palang 19 mm atau kunci sock 19 mm dan kunci roda palang 21 mm atau kunci sock 21 mm.
- Harga ini adalah harga 1 set 16 pcs mur + kuncinya.
- Produk ini sangat berkualitas.
- Merk : MAX GUARD.

Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.25 adalah :
- Nissan dan Suzuki.

Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.5 adalah :
- Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu dan lainnya.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan