PCE Instrument Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensor PCE-VM 31-HAWB 1unit
Rp549.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PCE-VM 31-HAWB |
---|---|
Unit | 1unit |
Measuring Range (mV) | 1 & 10 |
Velocity (mm/s-in/s) | 0.1-0.004 |
Sensor Sensibility (mV-m/s²) | 0.8 - 120 |
Batteries Capacity (V) | 3xAAA 1.5 |
Approx. Dimensions (inch) | 4.9x2.6x1.1 (without connectors) |
Noise Level (m/s²-in/s²) | < 0.003-0.12 |
Acceleration (m/s²) | 0.01-0.4 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 February 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan