BEKO Dryer Vented DA8012GA White Body, Glass Door 1unit
Rp6.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DA8012GA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Energy Efficiency Class | C |
| Dryer Capacity (Kg) | 8 |
| Dryer Technology | Air Vented |
| Sensor Drying | Yes |
| Noise Level (dBa) | 67 |
| Height (cm) | 85.6 |
| Widht (cm) | 59.7 |
| Depth (cm) | 58.4 |
| Tipe Display | Digital Display |
| Time Delay | Flexible Time Delay (0 h - 24 h) |
| Color | White |
| Garansi Unit | 1 bulan |
| Garansi Part | 1 bulan |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AquaWave Gerakan tabung menyerupai ombak agar baju lebih terjaga Proses pengeringan dapat merusak pakaian. AquaWave memiliki sistem pintu kaca melengkung dan pengayuh berdesain khusus yang mencuci pakaian di dalam tabung dengan gerakan menyerupai ombak, sehingga baju jadi lebih terjaga dan performa pengeringan jadi lebih baik. Saat ada yang memuji pakaian Anda, katakan sejujurnya, Benarkah? Ini bukan baju baru.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan