SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara) AC 1010 White 1unit

#Nomor SKU S030646513
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC 1010
Unit 1unit
Color White
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 230
Water Consumption (L/hour) 6.0-11.5
Noise Level (dB) 64
Effective Reach (m²) 50-100
Capacity (L) 120
Fan Speed 3
Air Blowing (m³/hour) >10000
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SEKAI AC 1010 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 pengaturan kecepatan angin, tangka air berkapasitas 120L, dan konsumsi air 6-11,5L/Jam . Sangat cocok untuk menjaga kelembaban udara serta dilengkapi roda sehingga mudah untuk dipindahkan. Pengoperasian dipermudah dengan remote control. AC 1010 memiliki fitur multi fungsi kipas dan humidifier.
Fitur
- Hembusan angin kencang
- Hemat listrik
- Cepat turunkan suhu ruang
- Dilengkapi penyaring anti debu
- Pompa Air Safety Switch, mati otomatis ketika air habis
- Multifungsi: Kipas dan Humidifier
- Pengaturan 3 kecepatan kipas dan timer
- Swing bersudut lebar
- Dilengkapi roda
- Dilengkapi remote kontrol.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan