SHPI Nylon Tube Hose N6M-1075 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | N6M-1075 |
---|---|
Unit | 1pc |
Inner Diameter (mm) | 7.5 |
Outer Diameter (mm) | 10 |
Maximum Pressure (bar) | 23 |
Length (m) | 100 |
Working Temperature (°C) | -10 to +80 |
Color | Assorted Color (Black and White) |
Berat (Kg) | 4.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 28 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan