Oxford Precision Mini Anemometer OXD3125643D 1pc

#Nomor SKU S030593596
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OXD3125643D
Unit 1pc
Dimensions (mm) 160x50x28
Temperature Range (°F) 14 to 122
Weight (g) 118
Includes Low Battery Indication - 3.0 to 3.5V
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 28 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anemometer series can measure temperature, wind speed, and wind count. These meters can be used in energy saving, HVAC, fishing and other industries that use exhaust or ventilation systems.
Features:
- Data hold, LCD backlight
- °C/°F Selectable
- Auto power off (cancelable)
- 2044 sets data storage
- Auto record function with 0 .5~255s interval
- Wear-proof fan shaft for improved accuracy and reliability
- Wind speed modes: MAX, MIN, Real-time
- Wind count modes: MAX, 2/3 MAX, MIN, AVG, real-time
- 7 Selectable units: m/s, km/h, ft/min, MPH, KNOTS, CFM, CMM

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan