Cole Parmer Twist-Lock Cable Adapter EW-19500-15 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EW-19500-15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Temperature Compensation | Yes |
| ATC Connector | Stripped wire |
| ATC Element (ohm) | 100 (pt RTD) |
| Connector | 4-pin Twist-Lock to stripped wire |
| Cable Length (m) | 6 |
| Berat (Kg) | 19.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Cable adapter comes complete with a 4-pin detachable connection designed to work with Twist-Lock electrodes on one end, and stripped wires on the other. Overall cable length is 20 feet (6 meters), but may be cut down as needed. Order the 00270-BO adapter for use with controllers and meters that accept a BNC probe connection.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan