Cole Parmer Insertion/Submersion Ph Probe EW-27300-24 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EW-27300-24 |
---|---|
Unit | 1pc |
Electrode Type | Single junction |
Electrode Body Material | PVC |
Minimum pH (pH) | 14 |
Maximum Temperature (°C) | 80 |
Temperature Compensation | Yes |
ATC Connector | Spade lugs |
ATC Element Resistance (kΩ) | 1 (Pt RTD) |
Connector | BNC |
Berat (Kg) | 28.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
In-line or submersible electrodes with probe guard operate from 23 to 176°>F (-5 to 80°>C) and have a PVC housing with a 3/4'' NPT(M) fitting on both ends. Epoxy body withstands pressures to 100 psi. Measure pH from 0 to 14. All electrodes measure 6-3/4''L x 1'' OD, with a 1-3/4'' insertion depth.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan