HPMT Endmill Diameter B38 0250 060 0400 20 2.5x4mm 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B38 0250 060 0400 20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 2.5 |
| Diameter Shank (mm) | 4 |
| Total Length (mm) | 60 |
| Flute | 4 |
| HRC Max | 52 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan