Guataka Oven Gas 2 Dek 2 Tray 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
Power (kW) | 32 |
Gas Pressure | 2.8 |
Rate Heat Load | 25 |
Temperature Range (°C) | 20-400 |
Capacity (kg/hour) | 10 |
Chamber Size (cm) | 65x53x38.5 |
Dimensions (cm) | 100x75x118 |
Dimensions Packaging (cm) | 107x84x128 |
Number of Tray | 2 Tray |
Berat (Kg) | 200.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Oven gas untuk membuat berbagai jenis bakery bisa memanggang adonan roti, kue, pepes, pizza, atau jenis makanan lainnya sudah dilengkapi pengatur suhu agar stabil, pengatur waktu, peredam panas dan mesin gas oven deck GTK anti karat.
Gas Oven adalah jenis oven yang memiliki kapasitas besar. Sesuai namanya, oven gas memiliki sumber panas dari gas elpiji. Biasanya oven gas yang berdiri sendiri (tidak tergabung dengan kompor) digunakan untuk industri baking makanan atau kue, dapur restoran, toko roti, dan sebagainya.
Gas Oven adalah jenis oven yang memiliki kapasitas besar. Sesuai namanya, oven gas memiliki sumber panas dari gas elpiji. Biasanya oven gas yang berdiri sendiri (tidak tergabung dengan kompor) digunakan untuk industri baking makanan atau kue, dapur restoran, toko roti, dan sebagainya.
Fitur
Keunggulan Gas Oven. Kapasitas yang sangat besar sehingga sangat cocok untuk kalangan Industri dan Rumah Tangga.
Lebih hemat energi.
Memiliki fitur panel control yang lengkap, mulai dari pengaturan suhu, timer, dan lain-lain.
Sangat aman digunakan.
Menyebarkan panas dengan rata.
Pengoperasian yang sangat mudah.
Efisiensi yang tinggi.
General Futures :
1. Stainless steel for AC body.
2. Continuous voltae and self controlled fire issue to ensure even temperature.
3. BOth gas and LPG used as fuel.
4. Costumized manufacturing is provided.
5. Enery efficient, 30% more gas/LPG saving.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan