Guataka Gas Fryer Double TGF172 34L 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TGF172 |
---|---|
Unit | 1pc |
Power (W) | 98+98 |
Power Supply (V/Hz/) | 220/50 |
Capacity (L) | 17+17 |
Rated (Pa) | 2800 |
Temperature Range (°C) | 30-190 |
Dimensions Basket (cm) | 23.5x32x15 |
Dimensions (cm) | 60.5x67x76.5 |
Dimensions Packaging (cm) | 76x73x82 |
Berat (Kg) | 42.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
General Futures : 1. High grade stainless steel construction, luxury box design.
2. Large capacity oil tanks.
3. Thermostat controller up to 200°C and provide response to the temperature change.
4. Temperature limit safety device prevent overheating (manual reset).
5. Waterproof on/off switch with oil resistant protection cover.
6. Oil drainage valve.
7. Can use for outdoor activity.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan