EXTRANA Low Voltage Cable NYY 3x2.5mm² 1roll (50m)

#Nomor SKU S030357846
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll (50m)
Core x Size (mm²) 3x2.5
Voltage (V) 600/1000
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 3
Length (m) 50
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used as power cable for indoors, outdoors, cable trunking, and burried in the ground. Also used for power stations, industries and switchgear as well as for urban supply networks, where there is low exposure to mechanical damage.
Feature
- Copper Conductor.
- PVC Insulated.
- PVC Sheathed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait